PILZ
PILZの 検出・センサ
PILZの セーフティスイッチ
PILZの セーフティスイッチその他関連用品
非接触式 セーフティスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9812
注文コード
66174388
品番
541211
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様
●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9812
アズワン品番
65-7823-63