PILZ
PILZの 検出・センサ
PILZの セーフティスイッチ
PILZの セーフティスイッチその他関連用品
非接触式 セーフティスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●長さ:26.4mm●コード番号:191-9821
注文コード
66174406
品番
542203
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様
●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●長さ:26.4mm●コード番号:191-9821
アズワン品番
65-7824-36