非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66174440 品番2702973
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。

仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418 アズワン品番65-7837-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする