TIME
TIMEの その他測定用品
TIMEの 粗さ測定機
TIMEの 表面アラサ標準片
表面粗さ計用測定プラットフォーム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66174555
品番
TA630
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様
●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整±5度)●ピッチング:0度〜5度
アズワン品番
65-8290-71