補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66175009 品番3NP1933-1BG40
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598


Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい

仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802 アズワン品番65-7818-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする