腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66177547 品番 BSJ-5930RS オフショアーブルー
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Blustorm 膨脹式ウエスト エントリーモデル。
外装には環境に配慮したリサイクルポリエステル生地 300Dリップストップ・600Dオックスを採用することで環境にも配慮しました。
前回モデルのポリエステル生地の約2倍の引っ張り強度があり、環境に配慮するのは勿論、ライフジャケットとして大切な強度と耐久性を大幅に改善しています。
ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。

オフショアーブルー 質量(g)約430 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70〜100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする