首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66177565 品番BSJ-2630RSE ラヴァブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大幅にスペックアップしたベーシックモデルのサスペンダータイプ膨脹式ライフジャケットです。
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。
水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途に使用できます。
ダブルインジケーターを搭載し、炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認出来るウィンドウ付きです。
外装は取り外して洗濯できる仕様です。
フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。
ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリが少なく、ズレの少ない仕様です。

ラヴァブラック 質量(g)約710 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70〜100 浮力(kg)11.5 素材300Dリップストップ オックス600D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする