BSJ-SRP1 レインパンツ 透湿防水生地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66178396 品番 BSJ-SRP1 ネイビー S
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポンティアス=南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風
ポンティアス パンツ は今までのフィッシングウエアのイメージを覆す、アウトドアテイストなスリムシェイプが特徴のレインパンツです。
メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地Breathatec(R)PCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。
ウエスト周りにはゲームベストL2-BSJ40バラットで好評を頂いたキネティックシステムを採用することで、激しいファイトにも追従するフィット感を実現しました。
股部分は一般的なレインウエアには見られないクライミングパンツ特有のガゼットクロッチを採用し、起伏の激しいフィールドに対応するほか、股紐での擦れ対策を図っています。
ポケットとフロントにはスムーズな開閉が可能な、コイルタイプの止水ファスナーを採用しました。
裾部分にはレインブーツなど丈の長いフットウエアとの組み合わせを考え、膝までの長さに設定した調整用ファスナーを設けました。
タイトシルエットが苦手な方向けに、ウエスト周りに余裕のあるLB、XLBサイズもございます。
▼スリムシェイプ
クライミングパンツ由来の裁断パターンで、スリムなシルエットと動きやすさを両立させています。
▼無縫製加工
ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
▼スライダーポケット
ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
▼Breathatec(R)PC
Breathatec(R)PCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
▼DEWLFANC(R)α
長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。
繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。
はっ水性試験(JIS L 1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。(5級:湿潤、水滴がない、4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着、3級:小さな水滴状の湿潤、2級:半分程度湿潤、1級:全体的に湿潤)
※「ブリザテック/Breathatec」「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
▼快適性・耐久性に優れた生地
メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地Breathatec(R)PCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。

ネイビー サイズS 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする