スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
アクリル箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66181537
品番
AAC45
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
デザインが映える!アクリル製クリアなお箸!
箸先には食べ物が掴みやすい、すべり止め加工がされています。
四角い形なので箸が転がり落ちにくい!
食洗機OK!
材質
メタクリル樹脂
全長(mm)
約210
色
アリエル
耐熱温度(℃)
100
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ・オーブンで使用しないでください。
※アルコール成分が含まれるもので除菌や洗浄はしないでください。破損する恐れがあります。
※煮沸消毒は変形の恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。