スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
抗菌音の鳴らない箸箱セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
66181826
品番
ABC3AG
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪
食洗機、乾燥機OK!!
仕様
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
全長(mm)
箸:約180
色
アリエルターコイズ
質量(g)
約40
ケース寸法(mm)
約190×31×13
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体:100、箸:100、クッション:140
食器の種類
子供用食器
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。