CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835

CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835
CCA1AG 抗菌箸スプーンコンビセット スケーター 66181835

抗菌箸スプーンコンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(110g)注文コード66181835品番CCA1AG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

食器洗い乾燥機OKのお箸・スプーンとケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前が書けるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体(金属部位除く)材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、ハシ:AS樹脂、スプーン:ステンレス鋼(持ち手:ABS樹脂)全長(mm)箸:約165、スプーン:約130プリンセス22質量(g)約110ケース寸法(mm)約横198×縦60×高さ16耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、ハシ:100、スプーン持ち手:100食器の種類子供用食器
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする