※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-201-5K65A-100V-L-550-V-1(30x100) パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA) 66188345 PRL-201-5K65A-100V-L-550-V-1(30x100) パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA) 66188345

パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)L-550 注文コード66188345 品番PRL-201-5K65A-100V-L-550-V-1(30x100)
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は寸法Lなど372種類から選べます 他の種類を見る

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

寸法(mm)羽根:V-1(30×100) タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 寸法L(mm)L-550 電源(V)AC100/110 取付サイズJIS5K65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする