240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868

 

240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868
240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868
240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868
240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868
240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868
240620313 アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 萩原 66202868

アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード66202868品番240620313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表生地の機能で「ア-ス虫カビNOT」機能付き。

材質表面:ポリエステル100% ル-プ・G1/12・ST12.6・PW500g/m2・PH4mm~3mm 裏面:PVC厚さ(mm)7ブラウン寸法(cm)約50×50機能防虫・防カビ・防炎・抗菌・防臭・静電、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの商品は「同色16枚セット商品」になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,770/税込1,947
沖縄地方数量1につき3,270/税込3,597
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする