アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組

アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組 - 萩原

表生地の機能で「ア-ス虫カビNOT」機能付き。

材質表面:ポリエステル100% ル-プ・G1/12・ST12.6・PW500g/m2・PH4mm~3mm 裏面:PVC厚さ(mm)7寸法(cm)約50×50機能防虫・防カビ・防炎・抗菌・防臭・静電、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:対応内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの商品は「同色16枚セット商品」になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66202868240620313ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66202877240620314ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66202886240620315ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66202895240620319グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする