萩原
アース虫カビnot 多機能タイルカーペット 16枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
66202886
品番
240620315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表生地の機能で「ア-ス虫カビNOT」機能付き。
材質
表面:ポリエステル100% ル-プ・G1/12・ST12.6・PW500g/m
2
・PH4mm~3mm 裏面:PVC
厚さ(mm)
7
色
ブルー
寸法(cm)
約50×50
機能
防虫・防カビ・防炎・抗菌・防臭・静電、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの商品は「同色16枚セット商品」になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,770
/
税込
¥
1,947
沖縄地方
数量1につき
¥
3,270
/
税込
¥
3,597
離島
数量1以上のご注文
お送りできません