撥水機能付きの上敷 備前(びぜん)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66204724 品番 148001230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:No.60 厚さ(mm)3 寸法(cm)約174×261/江戸間3帖 機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
古い畳をしいている座敷の畳の上で作業するため
恵美須神社 様 (サービス業)

古い畳の上で軽作業をするための上敷きとして利用しています。古い畳が見えなくなり部屋が綺麗に見えるようになりました。材質はしっかりして作業をするのに支障はありません。い草のよい匂いがして部屋が新鮮になりました。

対象商品:
66204724
2024-09-09
用途:
上敷きとして

上敷きとして使っていますが、折り目のようなものがついて気になる。

対象商品:
66204715
2023-06-12
用途:
敷く
田島ホンダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

投稿してもまったくのらない 商品はほつれがかなりあり歩くとちくちくして最悪です。 金額が高くなり期待していたのですが… 買い替えしないといけません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする