本体画像

SN-TW9993d 前後2カメラドライブレコーダー ユピテル 66225130 SN-TW9993d 前後2カメラドライブレコーダー ユピテル 66225130

前後2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66225130 品番SN-TW9993d
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。
高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。
駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。
また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。
フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。
断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。

付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書 質量(g)フロント:約120、リア:約26 消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096 本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径) 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録) 保証期間3年(消耗品は除く) 撮像素子200万画素CMOS 画面サイズ2.4インチ F値フロント:2.2、リア:2.0 フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1) 画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63) 動作温度範囲(℃)-10〜60
注意
※本製品は12V車専用です。
※microSDカードは消耗品です。定期的な買替えをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする