画像準備中

卓上電気フードウォーマー 湯煎式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66237888 品番 BN-3B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。
ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。
温度ダイヤル1つの簡単操作。30〜85度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。
ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。
使用後は、排水栓を開けて水を抜くだけ。
フードパンは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。
唐揚げやハンバーグ、カレーにスープまで。これ1つで汁物とおかずをまとめて保温することができます。

仕様フードパン:3槽 材質ステンレス、スチール、銅、ニッケル 質量(kg)8.4 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)1350 安全装置温度過昇防止装置(120℃作動) 電源コード(m)130 設定温度(℃)30〜85 発熱体シーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水槽:56.7×35.5×26 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フードパン(1槽):30×15.3×15
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※製造時、製品表面にステンレス保護油を塗布している場合があり表面にムラが生じる場合があります。使用に支障はありませんが気になる場合は乾いた布巾などで拭いてください。
※本製品には、製造段階でキズなどがつかないように保護フィルムを本体表面に貼っている場合があります。ご使用の前に剥がしてからご使用ください。また、接合部分など剥がしにくい箇所は、カッターなどで本体にキズを付けないよう少しの力でフィルムをカットした上、剥がすようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする