※サンプル画像

BAC-BA01R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238071 BAC-BA01R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238071 BAC-BA01R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238071

分割式ドライブシャフトブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66238071 品番BAC-BA01R
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツ その他【他社参考品番 Mタッチ】M-583G 長さ(mm)【ブーツ】86 型式PD4W / V63W / V65W / V68W / FD70# 車軸フロント 小径(Φmm)【ブーツ】28.9 大径(Φmm)【ブーツ】85.2 刻印【ブーツ】A301 純正品番MB886676 / MB160381 / MR528709 代表車種デリカ / パジェロ / キャンター 適合メーカーミツビシ 部位名称インナー
注意
※必ず純正品番を確認の上、適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする