曜日別特売
BAC-BA03R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238089

※サンプル画像

BAC-BA03R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238089
BAC-BA03R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238089
BAC-BA03R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238089

分割式ドライブシャフトブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合メーカーミツビシ
ミツビシ
ミツビシ/マツダ
ホンダ
スズキ
ダイハツ
ダイハツ/スズキ
スズキ/ホンダ
スズキ/ミツビシ
ミツビシ/ニッサン
ダイハツ/ミツビシ
スバル
マツダ
マツダ/スズキ
ニッサン
ニッサン/トヨタ
ニッサン/イスズ/マツダ
ニッサン/ミツビシ
スバル/マツダ
トヨタ
トヨタ/ダイハツ
マツダ/ホンダ/スバル
小径(Φmm)【ブーツ】29.1
【ブーツ】29.1
【ブーツ】30.4
【ブーツ】28.8
【ブーツ】25.7
【ブーツ】25.1
【ブーツ】22.1
【ブーツ】17.9
【ブーツ】21.3
【ブーツ】22.4
【ブーツ】19.9
【ブーツ】21.5
【ブーツ】24.2
【ブーツ】25.2
【ブーツ】22.9
【ブーツ】24.1
【ブーツ】19.6
【ブーツ】18.1
【ブーツ】21.2
【ブーツ】22.7
【ブーツ】21.9
【ブーツ】22.3
【ブーツ】21
【ブーツ】21.4
【ブーツ】21.1
【ブーツ】20.2
【ブーツ】23
【ブーツ】20.5
【ブーツ】21.7
【ブーツ】20.4
【ブーツ】23.5
【ブーツ】22
【ブーツ】20.6
【ブーツ】23.4
【ブーツ】24.4
【ブーツ】24.3
【ブーツ】24
【ブーツ】27.6
【ブーツ】25
【ブーツ】26
【ブーツ】26.6
【ブーツ】26.9
【ブーツ】24.9
【ブーツ】28
【ブーツ】27.4
【ブーツ】28.2
【ブーツ】25.5
【ブーツ】23.7
【ブーツ】27.3
【ブーツ】31.4
【ブーツ】27
【ブーツ】22.5
【ブーツ】31
【ブーツ】28.1
【ブーツ】31.3
【ブーツ】24.6
【ブーツ】25.4
【ブーツ】26.4
【ブーツ】23.9
【ブーツ】29.6
【ブーツ】32.1
【ブーツ】26.5
【ブーツ】28.5
【ブーツ】23.2
【ブーツ】29.2
大径(Φmm)【ブーツ】89.2
【ブーツ】89.2
【ブーツ】87.9
【ブーツ】88.9
【ブーツ】81.6
【ブーツ】83
【ブーツ】71.1
【ブーツ】58.9
【ブーツ】70.3
【ブーツ】70.1
【ブーツ】62.8
【ブーツ】79.5
【ブーツ】89.8
【ブーツ】92.8
【ブーツ】73.6
【ブーツ】82.5
【ブーツ】84
【ブーツ】70
【ブーツ】66.2
【ブーツ】79
【ブーツ】64.8
【ブーツ】66.6
【ブーツ】62
【ブーツ】63.9
【ブーツ】61
【ブーツ】61.3
【ブーツ】63.5
【ブーツ】66.7
【ブーツ】61.1
【ブーツ】58
【ブーツ】64.9
【ブーツ】69.7
【ブーツ】64.1
【ブーツ】64.6
【ブーツ】62.4
【ブーツ】714
【ブーツ】79.7
【ブーツ】69.9
【ブーツ】68.2
【ブーツ】75.9
【ブーツ】68.8
【ブーツ】70.8
【ブーツ】75.1
【ブーツ】75.5
【ブーツ】78.8
【ブーツ】92.1
【ブーツ】76.1
【ブーツ】87.6
【ブーツ】81.9
【ブーツ】81.8
【ブーツ】74.9
【ブーツ】64.7
【ブーツ】82.1
【ブーツ】94.1
【ブーツ】71.7
【ブーツ】87.4
【ブーツ】84.6
【ブーツ】85.5
【ブーツ】78.9
【ブーツ】82.7
【ブーツ】98.1
【ブーツ】66.4
【ブーツ】78.6
【ブーツ】75.2
【ブーツ】99.6
【ブーツ】85.8
【ブーツ】100.9
【ブーツ】73.4
【ブーツ】72.8
【ブーツ】79.4
【ブーツ】79.1
【ブーツ】80.7
【ブーツ】92.7
【ブーツ】95.1
【ブーツ】81.7
【ブーツ】88.8
【ブーツ】90.4
【ブーツ】75.6
【ブーツ】71.5
【ブーツ】67
【ブーツ】72.2
【ブーツ】69.1
【ブーツ】99.9
【ブーツ】72.9
【ブーツ】94.4
内容量1個注文コード66238089品番BAC-BA03R
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツその他【他社参考品番 Mタッチ】M-601G長さ(mm)【ブーツ】88.9型式CW5W / GF7W / CV4W車軸フロント小径(Φmm)【ブーツ】29.1大径(Φmm)【ブーツ】89.2刻印【ブーツ】A303純正品番3817A100代表車種アウトランダー / デリカ適合メーカーミツビシ部位名称インナー
注意
※必ず ”適合検索 = https://www.sisuner.co.jp/catalog/speasy/index.html” から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

合わせの部分が接着剤ではないので失敗はないですが、作業スペースが狭かったり、寸法がぎりぎりの場合、細い方の合わせをはめ込むのに時々苦労しますが、いつもこの製品を使用してます。何十台と施工していますが、合わせ面がはがれてしまった車両は私はないです。価格がもう少し安いといいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする