※サンプル画像

BAC-BD04R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238107 BAC-BD04R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238107 BAC-BD04R 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー 66238107

分割式ドライブシャフトブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66238107 品番 BAC-BD04R
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム
・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。
・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。

用途分割式ドライブシャフトブーツ その他【他社参考品番 Mタッチ】M-535G 長さ(mm)【ブーツ】98 型式CJ2A/N23W/GW8WF 車軸フロント 小径(Φmm)【ブーツ】25.7 大径(Φmm)【ブーツ】81.6 刻印【ブーツ】1304 純正品番MR276442/MR222634/GG01-22-530 代表車種ミラージュ/ランサー/RVR/テルスター 適合メーカーミツビシ/マツダ 部位名称アウター
注意
※必ず ”適合検索 = https://www.sisuner.co.jp/catalog/speasy/index.html” から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)

※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車両や改造した車両の場合、適合が異なる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
補修
自動車・二輪車・自転車関連業

合わせの部分が接着剤ではないので失敗はないですが、作業スペースが狭かったり、寸法がぎりぎりの場合、細い方の合わせをはめ込むのに時々苦労しますが、いつもこの製品を使用してます。何十台と施工していますが、合わせ面がはがれてしまった車両は私はないです。価格がもう少し安いといいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする