曜日別特売
PRL-100ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-K パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA) 66241877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-K パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA) 66241877
PRL-100ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-K パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA) 66241877

パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード66241877品番PRL-100ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-K
参考基準価格(税別)¥149,500販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ
シャフト伸縮タイプ
※垂直取付専用
寸法(mm)羽根:F-(45×200)寸法L(mm)L-970~1470電源(V)AC200/220取付サイズJIS5K65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする