ディーゼルエンジン 組立キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66242621 品番FA-4D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】
車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。
詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。
金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!
所要時間は約3時間〜4時間(個人差があります)
出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。
アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。
構造までリアル
単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。
取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。
どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。
組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。
そのほかはキット付属で十分です。
完成後の駆動は電動モーター
完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。
モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。
モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。
完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。
金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。

材質ステンレス鋼 + アルミ合金 寸法(mm)約180×92×145 仕上アルマイト 構成約300パーツ バッテリー450mAh内蔵 製品質量(g)約1500 充電時間約2時間 組立時間3時間〜4時間(個人による) 動作時間60分以上 充電方式DC 5V (USB ケーブル) 駆動源電動モーター 縮尺2025/01/10 モデルDM115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする