曜日別特売
US2626 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248887

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着
サイズ4L
グリーン
内容量1着注文コード66248887品番US2626
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの女性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンクの4色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向けグリーンサイズ4L仕様ウエスト後ゴム・ベルトループ有り(5本)・左脇ファスナー(留めボタン1個)・右後外ポケット・巻き伏せ縫製規格女性用混率(%)ポリエステル54% 綿45% 複合繊維(ポリエステル)1%股下(cm)68ウエスト(cm)85~90機能制電・抗菌総丈(cm)100素材ユニベル(R)V3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする