3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の 2液タイプ
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 1751
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
110日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2キット)
注文コード
66252789
品番
SW1751B/A 1GAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)
3.78
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
7.56L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。