3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガンタイプカートリッジ
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
66252825
品番
DP110 GRA 48ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
適合
【ガン】EPX P/A 2
その他
【立ち上がり強度発現時間】30分
色
グレー
容量(mL)
48.5
可使時間(分)
10
硬化時間(時間)
72
危険等級
V
適合ノズル
EPX S/G/NOZ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
582mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません