IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66255580 品番 SY-350028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

薄型ですっきり頑丈なコの字ラック
2口のIHクッキングヒーターをそのまま載せて使用可能
コンロ台でIH調理器を使うと低くて不便な段差を解消
お鍋やフライパン、キッチンツールも収まる内寸
マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目
厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和
裏面には補強バーを入れ、たわみを軽減
IH調理器だけではなくオーブンレンジの台としても使用可能
箱から出してそのまま使える完成品
天板下内寸: 高さ10.8 幅55cm (手前から4、22cmの箇所に補強あり)

用途キッチンラック、コの字ラックとして。IHクッキングヒーター IH調理器 1口 2口 コンロ キッチン 台所 賃貸 コンロ下 収納 スタンド クッキングヒーター台 キッチンラック 材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム 質量(kg)5.8 ホワイト 耐荷重(kg)20 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×42×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする