YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 使いきり手袋
YAMAZEN(山善)の 塩化ビニール ディスポ手袋
セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
サイズ
S
注文コード
66256456
品番
YTB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
サイズ
S
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
8.5
材質
塩化ビニル
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
厚さ(mm)
0.07
タイプ
粉なし