メイン
WIZ'A
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ
管用テーパーオネジ:R1/8
注文コード
66262579
品番
D-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内ネジとホースの接続用
材質
本体:真鍮
色
シルバー/オレンジ
使用温度範囲(℃)
-5~60
ねじ
管用テーパーオネジ:R1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ホース口径(Φmm)
7
耐圧力(MPa)
1.5
特性
仕様ストッパー付、軽い力で回せるボール式