スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
自助食器 小鉢
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80cc)
柄
水玉
注文コード
66263137
品番
M-357A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
Φ95×31
容量(mL)
80
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
水玉