スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 箸・カトラリー・箸置き
フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66264756
品番
DPN-02
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
子どもから大人まで、世界中の人々に愛されている人気者。子ども向けメニューにピッタリの食器です。
材質
ステンレス
用途
外食、従食、病院、幼保
種別
フォーク
全長(mm)
146
柄
スヌーピー