KK-622 スマート 冷水筒 小久保工業所 66265914 KK-622 スマート 冷水筒 小久保工業所 66265914 KK-622 スマート 冷水筒 小久保工業所 66265914 KK-622 スマート 冷水筒 小久保工業所 66265914 KK-622 スマート 冷水筒 小久保工業所 66265914

スマート 冷水筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66265914 品番KK-622
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫の棚にスッキリ置ける

用途冷蔵庫の棚にスッキリ置ける冷水ポット。棚からスッと取り出せ、そのまま持って注ぎやすい形状です。高さのない扉ポケットにもコンパクトに収納できます。底まで手が届き隅も洗いやすいです。 材質本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン 容量(L)約1.1 寸法(cm)約8.7×14×高さ16 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/100 耐冷温度(℃)本体/0、フタ/-20
注意
※注ぐ際はフタを手で押さえながら注いでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする