曜日別特売
- まんぷく日和 やわらか大豆の五目豆 アサヒグループ食品 66266107

- まんぷく日和 やわらか大豆の五目豆 アサヒグループ食品 66266107
- まんぷく日和 やわらか大豆の五目豆 アサヒグループ食品 66266107

まんぷく日和 やわらか大豆の五目豆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(100g)注文コード66266107品番-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・うす皮をとった食べやすい大豆と昆布、にんじん、ごぼう、さやいんげんを、かつお昆布だしで、やわらかくじっくり煮込みました。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料野菜(にんじん、ごぼう、さやいんげん)、大豆(国産)、砂糖、かつお昆布だし、しょうゆ(小麦を含む)、水溶性食物繊維、植物油脂、しいたけエキス、食塩、こんぶ/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)アレルギー小麦・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー79kcal、たんぱく質3.6g、脂質2.9g、炭水化物11.3g、食塩相当量0.72gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする