ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料たまねぎペースト(国内製造)、水溶性食物繊維、植物油脂、クリーミングパウダー、小麦たんぱく加水分解物、乳たんぱく、小麦粉、チキンエキス、鶏ひき肉、にんじん、じゃがいも、食塩、バター、米酢、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー78kcal、たんぱく質4.5g、脂質4.4g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.54gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)