TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 非常用トイレ
非常用トイレ処理キット5回分
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66266466
品番
BKT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
袋と凝固剤で消臭&抗菌
材質
トイレ用袋(黒)・処理用袋:ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
用途
断水でもトイレが使える
付属品
トイレ用袋(黒)×5枚、処理用袋×1枚、凝固剤×5個