非常用トイレ処理キット10回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266475 品番BKT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

袋と凝固剤で消臭&抗菌

材質
トイレ用袋(黒)・処理用袋:ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
用途断水でもトイレが使える 付属品トイレ用袋(黒)×10枚、処理用袋×1枚、凝固剤×10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする