非常用トイレ処理キット50回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266491 品番BKT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

凝固剤で消臭&抗菌

材質
トイレ用袋(黒):ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
用途断水でもトイレが使える 付属品トイレ用袋(黒)×50枚、凝固剤×50個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする