携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266500 品番BKT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

便器が無くても使える自立式
立ったまま使える取っ手付き
抗菌&消臭入り凝固剤で固める大便・小便用
目隠しポンチョ付き

材質
自立式排便袋:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート
凝固剤:高分子ポリマー
目隠しポンチョ:ポリエチレン
用途便器が無いところで用を足せる 付属品自立式排便袋×2凝固剤×2目隠しポンチョ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする