サンプル画像

ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45L

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66266779 品番 AQ45L-TN
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
コヨーテタン 間口(mm)460 庫内容量(L)47.7
取扱説明書:取扱説明書(24.12MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする