曜日別特売
- 耐切創手袋 F モノタロウ 66279940

- 耐切創手袋 F モノタロウ 66279940
- 耐切創手袋 F モノタロウ 66279940
- 耐切創手袋 F モノタロウ 66279940
- 耐切創手袋 F モノタロウ 66279940
モノタロウ

耐切創手袋 F

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード66279940品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
丈夫で耐久性が高い10ゲージで、非常に高い耐切創レベル「F」なので、より強度が必要な現場でも使用する事ができます。左右兼用タイプです。

用途
カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
色(手首部)
ブルー
材質
ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維
色
ホワイト
ゲージ数
10
耐切創性
EN388:2016カットレベル×/F
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。事前に安全性をご確認のうえで使用ください。
※カットレベルは、EN388規格に準拠した測定データであり、保証値ではありません。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする