使用イメージ
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの ショルダーバッグ
ナイロンメッセンジャーバッグ-カーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66281306
品番
33785-02
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
メンズメッセンジャーバッグ
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
取り出しやすい本体直通ファスナー付き
仕様
タブレット収納可能、フラップ:ファスナーポケット(内部:オープンポケット)、上部:本体直通ファスナー、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット
色
カーキ
質量(g)
400
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
280×230+150