有名M.2 SSDブランドのラベルにも採用されている、貼り付けタイプの超薄型ヒートシンクです。 ナノカーボンを使ったグラファイト層で銅箔を覆うことで、優れた熱伝導性と放熱性を備えています。 M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。 極薄でフレキシブルなため、押し出しや切削加工のヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。 タイプ2280にちょうど良いサイズです。 0.29mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。 EMI遮蔽性能があり、電波の干渉を減らします。 表面の黒い塗膜は電気絶縁性があり、マットな質感です。 片面粘着タイプです。