H3DT135(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291849 H3DT135(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291849 H3DT135(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291849

ハンディデジトルク

(11件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66291849 品番 H3DT135(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%〜95%の範囲でブザー開始を設定可能。

用途検査、締め付け用。 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 仕様負荷方向(右、左) 全長(mm)75 質量(g)194 使用温度範囲(℃)5〜42 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.194 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜135
注意
※動力工具での入力はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品説明動画

TONEハンディデジトルク(H3DT135,H4DT200)【TONE公式】
この動画は、20人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153845
2023-04-19
用途:
車の足回り整備などに

いろいろな大きさのネジが混在しているところの締め付けに便利です。使うレンチの長さを選べますし、力点を気にしなくていいので体勢があまりシビアにならないところもいいです。
左回転側のトルクも測ることができるので逆ネジでも使えますし、指定トルクがわからない場合に当たりをつけるのにも使えます。
個体の問題かはわかりませんが、私のものは電源OFFでも電池をかなり消費するようで、新品の電池で一回だけ使ったものでも一週間後には電池切れになってしまいます。
毎回電池を外して保管する手間があるのが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
75153836
2022-01-20
用途:
電気工事

ボルトの締め付けに関してトルク管理していますが、簡単にレンチの間に取付できるのがよいです。

対象商品:
75153845
2021-02-26
用途:
クルマ、バイクなどのメンテナンス

便利です。トルクレンチに付けることでトルクレンチの精度チェックにも使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
75153836
2020-06-27
用途:
ボルト、ナットの締め具合の確認
有限会社アスコ通信特機 様

歳を取って力が弱くなり、若い頃みたいに感で締めることが不安になってきたので購入しました。
音と光で目的のトルクに近づいたのを知らせてくれるので便利です。

対象商品:
75153845
2019-09-27
用途:
自動車メンテナンス
東京都交通局 様

信頼性が高いので、大切に使いたいアイテムです。
単三電池だと更に助かります。

対象商品:
75153845
2018-12-20
用途:
ホイールの脱着等
農・林・水産業

どのラチェットレンチにも使用が出来て、変換アダプターを付ければ12.7でも9.5でも6.3でも使用できる。測定範囲も広いので
用途が広がりそう。値段的にも安い。

2人が参考にしています
対象商品:
75153845
2018-03-19
用途:
エンジンのオーバーホール

プリセット式だと低トルクの場合解りにくいが音がするのでこれの場合解りやすい

対象商品:
75153845
2016-09-12
用途:
プレセットトルクレンチの簡易校正

古いプレセットトルクレンチの値が信用できなかったのでこの商品を先端に接続して計測してみました。
結果、正確なトルクが出てたので安心できました。
一回り大きくて(差し込み角19mm以上)で1500N・mくらいまで測定出来るやつがでたら追加で購入したいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする