※断面図

- 輸入車用ワイパーラバー 昭和自動車 66292748 - 輸入車用ワイパーラバー 昭和自動車 66292748

輸入車用ワイパーラバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66292748 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

〜550mm迄の場合、長さに合わせカットしてご使用下さい。

主な適合純正品番895955429A・1C0955429 長さ(mm)550 幅(mm)6 適合メーカーAUDI、BMW、VW 商品タイプスタンダード
注意
※バーテブラは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66292748
2022-01-21
用途:
VW車のメンテナンス

以前も、モノタロウさんにお世話になりましたが、代替品に代わっていました。このようなマイナーなパーツが欠品しても取り扱いを終了するのではなく、代替品を用意してくれる良心に感謝です。ノーブランドですが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする