IHダイヤモンドコートフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66316173 品番1009298
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!

材質本体:アルミニウム合金・取手:フェノール樹脂・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 質量(g)約800 サイズ(cm)26 幅(cm)7.5 深さ(mm)56.5 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工 全長(cm)45.6 底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む) 最大内径(Φmm)約260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする