フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
注文コード
66320950
品番
PUBV-94-8-V
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
3.92
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
接続形式
2圧縮リング方式
使用流体
ガス
最高使用温度(℃)
80
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
最低使用温度(℃)
-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材