メガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66323804 品番RB-2154
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

多彩にこなせる!鍋のように使える深型フライパン! 茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮るがこれ一つでこなせます。 液だれしにくく注ぎやすい、大きな注ぎ口がついています。 内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるダイキン工業の技術に基づく「クイックマーブル」コーティング。(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)

材質本体:アルミニウム合金、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:(主:フェノール樹脂、副:ナイロン) 容量(mL)3700 高さ(mm)120 質量(g)700 サイズ(cm)26 表面処理フッ素樹脂加工(シルクウェアEL) 縦(mm)285 横(mm)475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする