メガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324136 品番RB-2153
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多彩にこなせる!鍋のように使える深型フライパン! 茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮るがこれ一つでこなせます。 液だれしにくく注ぎやすい、大きな注ぎ口がついています。 内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるダイキン工業の技術に基づく「クイックマーブル」コーティング。(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)

材質本体:アルミニウム合金、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:(主:フェノール樹脂、副:ナイロン) 容量(mL)3100 高さ(mm)115 質量(g)630 サイズ(cm)24 表面処理フッ素樹脂加工(シルクウェアEL) 縦(mm)260 横(mm)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする