和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
和平フレイズの 卵切り
キッチンアシスト たまごカッター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66324145
品番
RE-7256
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ゆで卵を縦にセットして真っ二つにカットできます。黄身が崩れず、サラダやお弁当の飾りにぴったりです。ラーメンのトッピングにもどうぞ。食洗器に対応していますので、使用後は簡単にお手入れできます。
材質
本体上(樹脂部):ポリプロピレン、本体下(樹脂部):ポリプロピレン、カット線(金属部):ステンレス鋼
高さ(mm)
45
質量(g)
80
縦(mm)
79
横(mm)
219
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20