※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
注文コード
66329245
品番
25A-CBQ2B40-50DC-HN
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
仕様
磁石内蔵:(-) スイッチ用マグネットなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
50